Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 13 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 13 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0415
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 13 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0415
Artikel-Nr.:
     4502-46G6282
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0415
EAN/GTIN:
     4099889127478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter für G-Sicherungen 6,3 x 32 mm Typ Bulgin FX0415. Mit vorstehender Schraubkappe; Bemessungsspannung: 250 VAC, Bemessungsstrom: 13 A (16 A UL), Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C, Approbationen: UL. Typ: FX0415, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
16 mm
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 13a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 8,09*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 9,99*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0313003.MXP
ab € 0,279*
Zubehör
RS Pro
6686057
ab € 2,92*
Zubehör
RS Pro
420218
ab € 21,78*
Zubehör
Schurter
8020.0603.G
ab € 0,63*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,911*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.