| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S498611 Herst.-Nr.: 1571684 EAN/GTIN: 4016139271897 |
| |
|
| | |
| Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit 8 verschiedenen Ausführungen. Features: Inhalt: 100 Stück 8 verschiedene Werte sind enthalten Lieferumfang: BC327 TO-92 (12 Stück) + BC337 TO-92 (12 Stück) + BC516 TO-92 (6 Stück) + BC517 TO-92 (6 Stück) + BC547 TO-92 (28 Stück) + BC557 TO-92 (28 Stück) + BD139 TO-126 (4 Stück) + BD140 TO-126 (4 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | VK-84524 | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Produkt-Art: | Transistor-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1359800, VK-84524, Transfer Resistor, Bipolartransistor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 14,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 15,24* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,65* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,36* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|