| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1571684-BP Herst.-Nr.: 1571684 EAN/GTIN: 4016139271897 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS VK-84524 Transistor-Set
Transistoren-Set
Inhalt: 100 Stück 8 verschiedene Werte sind enthalten
Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit 8 verschiedenen Ausführungen.
Lieferumfang: BC327 TO-92 (12 Stück),BC337 TO-92 (12 Stück),BC516 TO-92 (6 Stück),BC517 TO-92 (6 Stück),BC547 TO-92 (28 Stück),BC557 TO-92 (28 Stück),BD139 TO-126 (4 Stück),BD140 TO-126 (4 Stück)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Typ (Hersteller-Typ): | VK-84524 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Transistor-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1359800, VK-84524, Transfer Resistor, Bipolartransistor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,35* | € 14,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,74* | € 14,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,61* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|