Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 532983 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 5A 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S496751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     532983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
tru components sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 5a
Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechseln der defekten Sicherung (Bajonett-Verschluss).
Lieferumfang:
Lieferung mit rotem 200 mm Kabel.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Ausführung:
Geschlossene Kabelenden
Typ:
532983
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
5 A
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Querschnitt:
0.5 mm²
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 5 x 20 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17608
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,53*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.026
ab € 0,62*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.524
ab € 0,67*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.611
ab € 0,59*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.614
ab € 0,0592*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.617
ab € 0,0579*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.618
ab € 0,59*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.620
ab € 0,0609*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.622
ab € 0,59*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.624
ab € 0,0578*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.625
ab € 0,58*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.007
ab € 0,075*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.010
ab € 0,0658*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.011
ab € 0,67*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.012
ab € 0,0659*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.013
ab € 0,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.