TRU COMPONENTS 532983 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 5 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechse...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: HTC Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 6.3 A N...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 5A Betriebsspannung = 250V ac Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Phenol Diese Produkte sind aufgrund ihrer nicht ummantelten Konstruktion nich...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = DIN-Schienenadapter Diese Produkte sind aufgrund ihrer nicht ummantelten Konstruktion nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet. Sicherungshalter und Halterungen RS ...
Sicherungshalter für Kleinstsicherungen TR 3 Typ Littelfuse/Wickmann 556. Grenzwert: 125 V/5,0 A, für Leiterplattenanschluss, Rastermaß: 5,08 mm. Typ: 556, Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: HTC Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 5 A Nen...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 5A Betriebsspannung = 250V ac Zustandsanzeige = Nein Anschlussklemmentyp = Lot Bulgin Sicherungshalter für die Oberflä...
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse