Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Glühlampe 130mm 230V E14 3W Klar Kerzenform dimmbar Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48820
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     4000870530030
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar

Features:
Kerzenflackern
Lieferumfang:
1 St. Glühlampe-Leuchtmittel Kerzenform E14
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Länge:
130 mm
Sockel:
E14
Bauform:
Kerzenform
Durchmesser:
35 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
1000 h
Bemessungs-Leistung:
3 W
Entspr. Leistung:
3 W
Lebensdauer circa:
1000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Dimmbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 3,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,69*
10
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.