Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 530.03 3 W 1000 h 1 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 530.03 3 W 1000 h 1 lm
Paulmann 530.03 3 W 1000 h 1 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26821525
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     4000870530030
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Glühlampe Cosy Flackerkerze 3 Watt E14 Klar 230 V
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 3 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
130 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
1 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.