Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe COSYLIGHT, 3W, E14, klar - Windstoss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kerzenlampe COSYLIGHT, 3W, E14, klar - Windstoss
Kerzenlampe COSYLIGHT, 3W, E14, klar - Windstoss
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-53003
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-53003
EAN/GTIN:
     4000870530030
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar

Kerzenlampe COSYLIGHT, 3W, E14, klar - Windstoss

  • Marke: Paulmann
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 13 cm
  • Dimmbar: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 530.03
  • Kolbenform: CW35
  • Artikelnummer: PAUL-53003
  • Dimmbar mit Dimmer R für 230V Lampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 3,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,69*
10
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.