Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ...
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 8 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und p...
Das gefrostete 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 350 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ei...
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Sockel: E14. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. ...