| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S480521 Herst.-Nr.: TIGER GRIP L EAN/GTIN: 0029458088446 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Einsatz in Werkstätten. Hohe Reißfestigkeit und lange Nutzungsdauer aufgrund der Materialstärke von 0,7 mm. Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Griffigkeit durch genoppte Materialstruktur. Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet. Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw. Features: Chemikalienresistent Genoppte Materialstruktur Puder- und Latexfrei EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 455 0,7 mm Nitrilstärke Extrem reißfest Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Normen: | EN 374 + EN 455 | Material (Handfläche): | Nitril | Material (Handrücken): | Nitril | Größe: | L | EN Norm: | EN 374-2 + EN 374-3 + EN 455 | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Einweghandschuh-Spender, Handschuh-Spender, Handschuhspender, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh nitril, Kunzer, feuerwehr, Einsatz, Infektionsschutzhandschuhe |
| | |
| |