Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce 572071 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45749
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     572071
EAN/GTIN:
     8011469990452
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Hohe Fördermenge bei geringer Leistungsaufnahme, d.h. energiesparend. Die Pumpenwelle und Buchsen aus verschleißfester Keramik garantieren eine lange Lebensdauer. Einfache Demontage zur Reinigung. Auch geeignet als Tauchpumpe zum Absaugen von Restwasser bis 5 mm. Passender Schlauchanschlussstutzen 30,3 mm (1") IG x 25 mm (1") (Best.-Nr. 572033).
Features:
Max. Fördermenge 5500 l/h
Max. Förderhöhe 4 m
Hinweise:
Passender Schlauchanschlussstutzen 30,3 mm (1") IG x 25 mm (Best.-Nr. 572033).
Weitere Informationen:
Höhe:
276 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Gewicht:
4.1 kg
Durchmesser:
200 mm
Schlauch-Anschluss:
30,3 mm (1") IG
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistungsaufnahme:
140 W
Förderhöhe:
4 m
Fördermenge:
5500 l/h
Förderhöhe (max.):
4 m
Fördermenge (max.):
5500 l/h
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 8011469993118, Sicce, DW5500, Bachlaufpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,60*
€ 112,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 113,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 114,01*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,13*
€ 205,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.