Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce 572071 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572071-BP
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     572071
EAN/GTIN:
     8011469990452
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Sicce 572071 Bachlaufpumpe

Bachlaufpumpe/Teichpumpe DW5500

Max. Fördermenge 5500 l/h
Max. Förderhöhe 4 m

Hohe Fördermenge bei geringer Leistungsaufnahme, d.h. energiesparend. Die Pumpenwelle und Buchsen aus verschleißfester Keramik garantieren eine lange Lebensdauer. Einfache Demontage zur Reinigung. Auch geeignet als Tauchpumpe zum Absaugen von Restwasser bis 5 mm. Passender Schlauchanschlussstutzen 30,3 mm (1") IG x 25 mm (1") (Best.-Nr. 572033).

Ausstattung:
Druckanschluss: 33,25 mm (1") AG.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 4 m · Fördermenge (max.): 5500 l/h · Gewicht: 4.1 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 140 W · Produktabmessung, Höhe: 276 mm · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG · Weitere technische Daten: 30,3 mm (1") IG/ Schlauchanschluss Ø 25 mm (1") · Feststoffgröße 8 mm

Hinweis:
Passender Schlauchanschlussstutzen 30,3 mm (1") IG x 25 mm (Best.-Nr. 572033).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(Ø x H) 200 mm x 276 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
276 mm
Marke:
Sicce
Schlauch-Anschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Farbe:
schwarz
Förderhöhe (max.):
4 m
Fördermenge (max.):
5500 l/h
Leistungsaufnahme:
140 W
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 8011469993118, Sicce, 572071, DW5500, Bachlaufpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,77*
€ 111,25*
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 112,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 113,45*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 205,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.