Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PT354DSMJ Akku-Pintacker inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S450711
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PT354DSMJ
EAN/GTIN:
     0088381839198
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler

Lieferumfang:
2 x Li-Ion Akku 10.8 V/4 Ah (BL1040B Li) · Ladegerät DC10SA · MAKPAC Gr.2.
Weitere Informationen:
Länge:
231 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
1.8 kg
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
10.8 V
Kapazität:
4 Ah
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Produkt-Art:
Akku-Pintacker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 362,84*
€ 396,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 364,89*
€ 428,85*
€ 4,90*
ab € 397,22*
€ 430,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,32*
€ 436,50*
Frei Haus
ab € 420,68*
€ 455,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.