Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Stiftnagler 12V max., 15-35 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Stiftnagler 12V max., 15-35 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 1
Makita Akku-Stiftnagler 12V max., 15-35 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 1
Makita Akku-Stiftnagler 12V max., 15-35 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 1
Makita Akku-Stiftnagler 12V max., 15-35 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382378
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381839198
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Stiftnagler für punktgenaue Arbeit

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Handlicher Stauchkopfnagler unabhängig von Kompressor und Schlauch
- Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
Weitere Informationen:
Magazinkapazität:
120
Akkukapazität:
4
Hersteller:
Makita
Höhe:
226
Breite:
66
Länge:
231
Akkuanzahl:
2
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
76
Gewicht ohne Akkupack:
1,8
Gewicht inkl. Akku:
2
Maschine:
Ja
Nagellänge:
15 - 35 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 365,69*
€ 398,72*
Frei Haus
ab € 364,51*
€ 431,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 393,54*
€ 433,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,89*
€ 439,25*
Frei Haus
ab € 418,93*
€ 460,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.