Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pheos B-WR 9772130 Schutzhelm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S449861
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9772130
EAN/GTIN:
     4031101510262
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfweite (min.):
520 mm
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
610 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm gelb, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, uvex, pheos B-WR, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,65*
1 Tag
25
1
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 12,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 12,81*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 13,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.