Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S449801 Herst.-Nr.: 9772530 EAN/GTIN: 4031101510286 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Kopfweite (min.): | 520 mm | Gurtband-Innenausstattung: | 6-Punkt | Kopfweite (max.): | 610 mm | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex blau, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, uvex, pheos B-WR, schutzausrüstung, schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 13,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,29* | € 13,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 13,16* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 13,55* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|