Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577416 IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441981
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
1577416
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
1.5 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
940 nm
Herstellerfarbe:
Blau (transparent)
Technologie:
AlGaAs
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
IR-Diode
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet tru components, TRU COMPONENTS, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1367*
1 Tag
142
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1822*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1271*
€ 0,1512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.