Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577416 IR-Diode 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577416-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
TRU COMPONENTS 1577416 IR-Diode 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet

IR-Diode LED 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Typ: 1577416 · Weitere technische Daten: 4-12 mW/sr · Wellenlänge: 940 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Herstellerfarbe:
Blau (transparent)
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
940 nm
Farbe:
blau
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaAs
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
30 °
Betriebsspannung:
1.5 V
Typ:
1577416
Produkt-Art:
IR-Diode
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet tru components, TRU COMPONENTS, 1577416, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1346*
Lager 102
242
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1816*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 30,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1547*
€ 0,1841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1494*
€ 0,1778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,1484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.