Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 35A 50 Stück. 5SH5035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38861
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5035
EAN/GTIN:
     4001869024431
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Passeinsatz D02 35A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. siemens.de/sicherungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Lieferumfang:
50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
35 A
RoHS-konform:
Ja
Größe:
D02
Nennstrom:
35 A
Sicherungsgröße:
D02
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 35a siemens, pass einsatz, pass einsatz 35 a, Siemens, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,36*
8 Tage
1400
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,2694*
€ 0,527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,49*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,57*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,674*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 8,06667*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,44*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,56*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,74*
Sonstiges
Siemens
5SG5702
ab € 8,64*
Sonstiges
Siemens
5SG57021
ab € 115,41*
Sonstiges
Siemens
5SG6202
ab € 6,92*
Sonstiges
Siemens
5SG6206
ab € 8,15*
Sonstiges
Siemens
5SG6207
ab € 9,0875*
Sonstiges
Siemens
5SG6208
ab € 52,78008*
Sonstiges
Siemens
5SE2335
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.