Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG6208
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG6208
EAN/GTIN:
     4001869504032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungssockel
NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm mit Abdeckung 36mm
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
true
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel d02 63a, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, NEOZED, NEOZED Sicherungssockel und Schaltgeräte, NEOZED Sicherungssockel und MINIZED Last, MINIZED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,76501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,85004*
€ 80,74155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,58008*
€ 79,2303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,05004*
€ 75,02955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,22004*
€ 72,85185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,59006*
€ 62,58217
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.