Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Holzmundspatel 1010183 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S383961
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010183
EAN/GTIN:
     4250108803621
Suchbegriffe:
Holzmundspatel
Holzzungenspatel
Mundspatel Holz
Zungenspatel Holz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Farbe:
braun
Breite:
20 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Holzmundspatel
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Spatel, söhngen holzmundspatel, holzmundspatel, Söhngen, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 4,10*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,90*
1 Tag
360
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,95*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 21,78*
12 Tage
unbekannt
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 24,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.