Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Söhngen Holzmundspatel 1010183 100St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152035
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010183
EAN/GTIN:
     4250108803621
Suchbegriffe:
Holzmundspatel
Holzzungenspatel
Mundspatel Holz
Zungenspatel Holz
3er Pack Söhngen Holzmundspatel 1010183 100St./Pack

Herstellerfarbe: Braun
Produkt-Art: Holzmundspatel
Farbe: braun
Breite: 20 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Inhalt: 100 St.
Kategorie: Holzmundspatel
Hersteller-Nr.: 1010183
EAN: 4250108803621
Schmelzpunkt: nicht schmelzend, Karbonisierung bei über +370 °C
Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL224 VW-1 und UL94 V0 (Rohmaterial)

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Spatel, söhngen holzmundspatel, holzmundspatel, 3er, Pack, Söhngen, 1010183
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 4,10*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,90*
1 Tag
360
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,95*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 21,78*
13 Tage
unbekannt
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 24,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,05037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.