Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Holzmundspatel 1010183 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556518-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010183
EAN/GTIN:
     4250108803621
Suchbegriffe:
Holzmundspatel
Holzzungenspatel
Mundspatel Holz
Zungenspatel Holz
Holzmundspatel

Ausstattung:
Form: Abgerundet · Material: Holz · 100 Stück in einer Packung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Holzmundspatel · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Söhngen
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Holzmundspatel
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Spatel, söhngen holzmundspatel, holzmundspatel, Söhngen, 1010183, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 4,10*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,90*
Lager 102
360
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,95*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 21,78*
12 Tage
unbekannt
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 24,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.