Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA CQ 215 CQ 215 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 10.3 x 38mm 30A 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S37670
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     CQ 215
EAN/GTIN:
     4016138070811
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
eska sicherungshalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V/AC
Typ:
CQ 215
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
30 A
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 10.3 x 38 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: ESKA, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
441
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.320
ab € 0,71*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.326
ab € 1,23*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.327
ab € 0,71*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.330
ab € 0,91*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.331
ab € 0,82*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.617
ab € 0,72*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.623
ab € 0,86*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.2 A
ab € 41,89*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.5 A
ab € 8,47*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.75 A
ab € 30,44*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 1 A
ab € 9,04*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 1.5 A
ab € 8,47*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 10 A
ab € 8,47*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 2 A
ab € 9,01*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 20 A
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.