Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S37066 Herst.-Nr.: 1130710 EAN/GTIN: 4007123000647 |
| |
|
| | |
| Die Garant Aufbewahrungstrommel leer von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum praktischen Auf und Abrollen während der Arbeit. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr - Trommeldurchmesser 290 mm - Trommelfarbe schwarz Features: Als Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist Ergonomisch geformter Handgriff ermöglicht bequemes Tragen Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell Leichtes Abund Aufrollen für Kabel, Schläuche, Weidezäune, etc. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Trommel-Ø: | 290 mm | Geeignet für: | Schäuche, Weidezäune und Seile | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schlauchtrommel leer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Brennenstuhl, Gartenschlauch-Aufroller, Gartenschlauch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,2394* | € 15,4694* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 15,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,17* | € 16,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,42* | € 17,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,63* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|