Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410-8-44 FN2410-8-44 Entstörfilter 250 V/AC 8A (L x B x H) 130 x 93 x 62mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31704
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-8-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
130 mm
Breite:
93 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
FN2410-8-44
Typ:
FN2410-8-44
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
8 A
Anschluss:
Schrauben
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 61,55*
20
€ 5,90*
ab € 54,35*
€ 61,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 54,42*
€ 69,62*
1
€ 8,95*
ab € 51,62*
€ 73,01*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 114,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.