Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-8-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-8-44
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 8 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-8-44
Artikel-Nr.:
     4502-71D0275
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-8-44
EAN/GTIN:
     7612774473060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Einstufiger Filter, FN2410-8-44, SCHAFFNER EMC/RFI-Filter für Industrieelektronik Features * Hervorragende Filterleistung für Anwendungen mit hohem Störpegel * Industrietaugliche Anschlussklemmen für unübertroffene elektrische Sicherheit * Berührungssichere, industrietaugliche Anschlussklemmen bieten maximale elektrische Sicherheit und schützen Menschen Anwendungen * Kleine bis mittlere Maschinen und Industrieanlagen * Hochwertige einphasige Stromversorgungen * Einphasige drehzahlveränderbare Motorantriebe, Wechselrichter und Umrichter * Verschiedene geräuschintensive Anwendungen mit höherer Leistung bei ein- oder zweiphasiger Versorgung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.648 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 61,55*
20
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 61,57*
1
€ 4,00*
ab € 54,30*
€ 69,78*
1
€ 8,95*
ab € 51,63*
€ 73,45*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 115,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.