Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410 EMV-Filter, 250 V ac, 8A, Gehäusemontage 2.6W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5186193
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-8-44
EAN/GTIN:
     7612774473060
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 8A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2410
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 152mm
Tiefe = 93mm
Höhe = 62mm
Abmessungen = 152 x 93 x 62mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 2.6W

EN 133 200. UL1283, CSA 22,2 Nr. 8 1986. Serie FN2410. Für Anwendungen mit hohen Störpegeln Nennströme bis zu 100 A
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
8A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2410
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
152mm
Tiefe:
93mm
Höhe:
62mm
Abmessungen:
152 x 93 x 62mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
2.6W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 5186193, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2410844, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 61,30*
20
€ 5,90*
ab € 54,09*
€ 61,32*
1
€ 4,00*
ab € 54,48*
€ 69,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,77*
€ 73,40*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 114,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.