Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox USB1KL USB-Gehäuse 56 x 20 x 12 Polycarbonat Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29548
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     USB1KL
EAN/GTIN:
     4016138622232
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Farbe:
transparent
Breite:
20 mm
Höhe:
12 mm
Typ:
USB1KL
Länge bzw. Tiefe:
56 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
USB-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Strapubox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,37*
2 Tage
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,38*
7 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.