Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox USB1KL USB-Gehäuse 56 x 20 x 12 Polycarbonat Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531276-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     USB1KL
EAN/GTIN:
     4016138622232
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox USB1KL USB-Gehäuse 56 x 20 x 12 Polycarbonat Transparent 1 St.

USB-Gehäuse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 20 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
USB1KL
Länge bzw. Tiefe:
56 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, USB1KL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,36*
Lager 102
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,37*
6 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.