Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Strapubox USB1KL USB-Gehäuse 56 x 20 x 12 Polycarbonat Transparent 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152230
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     USB1KL
EAN/GTIN:
     4016138622232
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
3er Pack Strapubox USB1KL USB-Gehäuse 56 x 20 x 12 Polycarbonat Transparent 1St./Pack

Kategorie: USB-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Herstellerfarbe: Transparent
Länge bzw. Tiefe: 56 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 12 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: USB-Gehäuse
Typ: USB1KL
Länge (Tiefe): 56 mm
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: USB1KL
EAN: 4016138622232
Passendes Gegenstück: STLZ950-INV, AKZ950, AKZ1100

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Strapubox, USB1KL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,37*
1 Tag
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,38*
Lager 1039
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.