Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551FFLGY Euro-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27497
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551FFLGY
EAN/GTIN:
     4016138694352
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hochwertige Miniatur-Kunststoffgehäuse. Ideal geeignet zum Abdichten von Schaltungen bis zur Schutzart 54 (Schutz gegen schädliche Staubablagerungen und Schutz gegen Spritzwasser).
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551FFLGY
Länge bzw. Tiefe:
50 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics, 773-3108
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,43*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 3,12*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,83*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.