Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
Artikel-Nr.:
     4502-61H2144
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551FFLGY
EAN/GTIN:
     4099889528909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551FFLGY, Hammond Graues Kunststoffgehäuse mit Flanschdeckel (1,97" x1,38" x0,59")
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,44*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 3,12*
6 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,83*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.