Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco CP-USB-A Abdeckkappe USB-A Silikon, Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27472
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     CP-USB-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
USB-Staubschutzkappe
usb staubschutzkappe
Speziell angepasste Staubschutz-Abdeckungen für USB-, Netzwerk- bzw. Telefonbuchsen.
Features:
optimaler Staubschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
13.2 mm
Länge:
6.7 mm
Breite:
14.1 mm
Herst.-Teilenr.:
CP-USB-A
Typ:
CP-USB-A
Halogenfrei:
Nein
Material:
Silikon + Kautschuk
Besonderheiten:
USB-A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Abdeckkappe
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Richco, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,55*
1 Tag
2715
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.