Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco CP-USB-A Abdeckkappe USB-A Silikon, Kautschuk Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530703-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     CP-USB-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
USB-Staubschutzkappe
usb staubschutzkappe
Richco CP-USB-A Abdeckkappe USB-A Silikon,Kautschuk Schwarz 1 St.

Abdeckkappe CP

optimaler Staubschutz

Speziell angepasste Staubschutz-Abdeckungen für USB-, Netzwerk- bzw. Telefonbuchsen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: USB-A · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon,Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 14.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.2 mm · Produktabmessung, Länge: 6.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.7 x 14.1 x 13.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.2 mm
Produktabmessung, Länge:
6.7 mm
Produktabmessung, Breite:
14.1 mm
Marke:
Richco
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
USB-A
Material:
Silikon | Kautschuk
Herst.-Teilenr.:
CP-USB-A
Typ (Hersteller-Typ):
CP-USB-A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Richco, CP-USB-A, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Lager 102
2715
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.