| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27395 Herst.-Nr.: 55836-00020-00 EAN/GTIN: 4042448014856 |
| |
|
| | |
| tesa Insect Stop COMFORT Moskitonetz für Betten Das Moskitonetz von tesa ist der effektive Mückenschutz für eine ruhige Nacht. Der Betthimmel passt perfekt über ein Einzel- sowie Doppelbett und kann im praktischen Nylonbeutel auch bequem mit in den Urlaub genommen werden. Das Netz kann Sommer für Sommer kinderleicht mit tesa Power- strips und einem Deckenhaken befestigt und rückstandslos entfernt werden, ganz ohne Bohrmaschine und Werkzeug. Features: Der Betthimmel von tesa ist der ideale Mückenschutz Für einen beruhigten Schlaf zu Hause oder unterwegs Frischluft kommt durch und Insekten bleiben draußen Kann leicht im praktischen Nylonbeutel verpackt und auf die nächste Reise mitgenommen werden Passt optimal über Doppel- und Einzelbetten Kann ohne Bohren mit den tesa Powerstrips und einem Haken an der Decke befestigt werden Eignet sich für eine Deckenhöhe bis zu 2.5 Meter Kann rückstandslos entfernt und im nächsten Sommer oder Urlaub wiederverwendet werden Das weiße Material des Vorhangs ist UV-beständig und bei 30 °C waschbar Lieferumfang: 1x Fliegengitter von tesa COMFORT für Betten + Tasche aus Nylon Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Höhe: | 12500 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 2500 mm | Anwendung: | Bremse + Fliege + Gelse + Käfer + Kakerlake + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake + | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Moskitonetz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Schraubhaken, tesa fliegengitter weiss, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, COMFORT, insektenschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 27,78* | € 35,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 27,83* | € 37,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,38* | € 41,48* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 34,13* | € 42,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,69* | € 44,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|