Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa COMFORT 55836-00020-00 Moskitonetz (B x H) 2500 mm x 12500 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530512-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55836-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448014856
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa COMFORT 55836-00020-00 Moskitonetz (B x H) 2500 mm x 12500 mm Weiß 1 St.

tesa® Insect Stop Fliegengitter Moskitonetz - Weiß, (L x B) 12.5 m x 2.5 m

Der Betthimmel von tesa ist der ideale Mückenschutz
Für einen beruhigten Schlaf zu Hause oder unterwegs
Frischluft kommt durch und Insekten bleiben draußen
Kann leicht im praktischen Nylonbeutel verpackt und auf die nächste Reise mitgenommen werden
Passt optimal über Doppel- und Einzelbetten
Kann ohne Bohren mit den tesa Powerstrips und einem Haken an der Decke befestigt werden
Eignet sich für eine Deckenhöhe bis zu 2.5 Meter
Kann rückstandslos entfernt und im nächsten Sommer oder Urlaub wiederverwendet werden
Das weiße Material des Vorhangs ist UV-beständig und bei 30 °C waschbar

tesa Insect Stop COMFORT Moskitonetz für Betten
Das Moskitonetz von tesa ist der effektive Mückenschutz für eine ruhige Nacht. Der Betthimmel passt perfekt über ein Einzel- sowie Doppelbett und kann im praktischen Nylonbeutel auch bequem mit in den Urlaub genommen werden. Das Netz kann Sommer für Sommer kinderleicht mit tesa Power- strips und einem Deckenhaken befestigt und rückstandslos entfernt werden, ganz ohne Bohrmaschine und Werkzeug.

Ausstattung:
Hohe UV-Beständigkeit · Für Einzel- und Doppelbetten · Mit tesa Powerstrips® Deckenhaken als Befestigung spurlos ablösbar · Für Deckenhöhe bis zu 2.5 m · Im praktischen Aufbewahrungsbeutel für unterwegs · Waschbar bis 30 °C · Inkl. Deckenhaken.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 2500 mm · Produktabmessung, Höhe: 12500 mm

Lieferumfang:
1x Fliegengitter von tesa COMFORT für Betten,Tasche aus Nylon

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 2500 mm x 12500 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
12500 mm
Produktabmessung, Breite:
2500 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
weiß
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Moskitonetz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 27,80*
€ 35,24*
1
€ 4,75*
ab € 27,73*
€ 37,64*
1
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 41,68*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 42,78*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.