| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-55836-00020 Herst.-Nr.: 55836-00020 EAN/GTIN: 4042448014856 |
| |
|
| | |
| tesa® Insect Stop COMFORT Moskitonetz mit Deckenhaken, weiß, 12,50 m x 2,50 m, 1 Stück tesa® Insect Stop COMFORT Moskitonetz als dekorativer Insektenschutz im Hause. Hält auch unterwegs oder im Urlaub lästige Insekten fern. - Hohe UV-Beständigkeit
- Für Einzel- und Doppelbetten
- Mit tesa Powerstrips® Deckenhaken als Befestigung spurlos ablösbar
- Für Deckenhöhen bis zu 2,5 m
- Im praktischen Nylonbeutel für unterwegs
- Waschbar bis 30° C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß | Größe: | 12,50 m x 2,50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Schraubhaken, fliegengitter tesa, fliegendraht, insektenschutz, moskitonetz, mückenschutz, fliegenschutz, mückennetz, fliegennetz, moskitonetze, moskitonetz bett, moskitoschutz, moskitonetz doppelbett, insektenschutznetz, mückennetz bett, moskitonetz babybett, moskitonetz kinderbett, insektenschutzsyst |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 27,94* | € 35,46* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 27,76* | € 37,25* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 29,33* | € 39,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,04* | € 43,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,37* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|