Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moskitonetz tesa Insect Stop mit Deckenhaken 12,5x2,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moskitonetz tesa Insect Stop mit Deckenhaken 12,5x2,5m weiß
Moskitonetz tesa Insect Stop mit Deckenhaken 12,5x2,5m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55836-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55836-00020
EAN/GTIN:
     4042448014856
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • tesa Insect Stop Fliegengitter als dekorativer Insektenschutz im Hause
  • Hält auch unterwegs lästige Insekten fern
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Für Einzel- und Doppelbetten
  • Mit tesa Powerstrips Deckenhaken als Befestigung spurlos ablösbar
  • Für Deckenhöhe bis zu 2,5m
  • Im praktischen Nylonbeutel für unterwegs
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.698 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
125 cm
Produktlänge:
250 cm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Schraubhaken, tesa fliegengitter weiss, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, 55836, Fenster, Fenstergitter, Fliegengatter, Gitter, Insektenschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 27,80*
€ 35,24*
1
€ 4,75*
ab € 27,73*
€ 37,64*
1
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 41,68*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 42,78*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 211,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.