Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW S1P ESD HRO SRA 647510329000043 Sicherheitsschuh S1 Schu


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S270612
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     647510329000043
EAN/GTIN:
     4051428088534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die neuen, ultraleichten AER55 Modelle aus der dual. IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen, sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort.
Features:
Schaft: SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen
Zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg
Atmungsaktives Funktionsfutter
Hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + orange
Material (Details):
Atmungsaktives Funktionsfutter
Schutzkappe:
Fiberglas
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
DUAL.IMPULSE
Sicherheitsklasse:
S1
Herstellerfarbe:
Blau + Orange
Schuhgröße (EU):
43
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 64,70*
€ 80,08*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 64,72*
€ 80,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,29*
€ 85,07*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 70,24*
€ 88,38*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 74,16*
€ 90,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,26*
€ 99,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.