Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 2518-11-tm Installations-Gehäuse 254 x 180 x 111 Polycarbonat, Polystyrol (EPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27006
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10650801
EAN/GTIN:
     4013902861521
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Die Serie TK - PS hat die hohe Schutzart IP 66, ist serienmäßig plombierbar und wahlweise mit glatten Seitenwänden oder mit metrischen Vorprägungen zu beziehen. Kein nachträgliches Bohren oder Fräsen - einfach die Vorprägungen mit einem Schraubendreher ausstoßen und die Verschraubungen installieren. Für individuelle Öffnungen bei glatten Seitenwänden lässt sich der Werkstoff sehr leicht bearbeiten. Die Gehäuse sind kratzunempfindlich. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus, z. B. durch das Zubehörprogramm sowie die vielen Befestigungsmöglichkeiten im Kasteninneren, die angepassten Normschienen und die Montageplatten. Die Deckel sind wahlweise in Grau oder Transparent erhältlich. Die Wandbefestigungsmöglichkeiten im Kastenboden und unterhalb der Deckelschrauben runden die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten ab.
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Länge:
254 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
111 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
10650801
Typ:
TK PS 2518-11-tm
Vorprägungen:
24xM20+4xM25/32+4xM32/40
Länge bzw. Tiefe:
254 mm
Material:
Polycarbonat + Polystyrol (EPS)
Besonderheiten:
mit Vorprägung + Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Spelsberg, TK PS 2518-11-tm, Verteilerkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,90*
€ 29,41*
€ 5,46*
ab € 23,64*
€ 31,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 31,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,51*
€ 32,71*
3 Tage
40
€ 5,80*
ab € 25,20*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,86*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,51*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500801
ab € 6,01*
Zubehör
Spelsberg
19821601
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.