Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Leergehäuse TK PS 2518-11-tm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-156713
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10650801
EAN/GTIN:
     4013902861521
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Spelsberg Leergehäuse TK PS 2518-11-tm Höhe 254mm, Breite 180mm, Tiefe 111mm, Einbautiefe 97mm, RAL-Nummer 7035, Anbaumöglichkeit, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche sonstige, Schutzart (IP) IP66, Leitungseinführung, Art des Deckels transparent, IP 66, 180 x 254 mm Höhe: 111, Leergehäuse Ui=690 V, Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
254 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
97 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Einzelgehäuse, Elektronikgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Leergehäuse TK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 29,69*
€ 5,46*
ab € 23,71*
€ 31,90*
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 31,90*
Lager 5382
52
€ 5,80*
ab € 25,14*
€ 33,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,42*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,88*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,52*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500801
ab € 6,04*
Zubehör
Spelsberg
19821601
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.