Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S246361 Herst.-Nr.: 110017104 EAN/GTIN: 4009729057285 |
| |
|
| | |
| Hobbytacker aus Kunststoff für den gelegentlichen Einsatz in Haus und Garten. Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Klammernlänge: | 4 - 8 mm | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,09* | € 8,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,91* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,42* | € 10,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,63* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|