Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 231 F 63231200 Industrie-Gehäuse ABS Hellgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23821
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63231200
EAN/GTIN:
     4016138733105
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust. Mit Vertiefung im Deckel, um Folientastaturen anzubringen.
Features:
(L x B x H) 160 x 80 x 87 mm

IP65
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
80 mm
Innenmaß Tiefe:
134.2 mm
Innenmaß Höhe:
81 mm
Innenmaß Breite:
73 mm
Höhe:
87 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
EUROMAS ET 231 F
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, bopla leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, EUROMAS ET 231 F, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 22,60*
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 22,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,53*
€ 3,50*
ab € 30,62*
€ 41,05*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,65*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,27*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,30*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.