Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52000880 Kabelverschraubung PG21 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung. Anwendungsbereiche: Baustellen, Anlagenbau, Motorenbau, usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
52000880
Typ:
SKINDICHT® SH PG 21
Temperaturbereich:
-20 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
23.5 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG21
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,39*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,06467*
€ 7,42467*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,2303*
€ 7,6103*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 6,47*
€ 7,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000870
ab € 4,62774*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000920
ab € 30,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,9482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000860
ab € 3,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000900
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.