Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 11,5mm IP20 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSHPG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F113D28
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000920
EAN/GTIN:
     4044773415971
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 11,5mm IP20 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSHPG48
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, pg 48 metall kabelverschraubung, kabelverschraubung pg 48, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 39,34*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 32,61845*
€ 39,44845*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 33,802*
€ 40,812*
1
€ 5,90*
ab € 29,02*
€ 47,94*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 54,0272*
€ 63,4272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,4272*
€ 75,47837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,5872*
€ 73,28877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,3872*
€ 70,67077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,0272*
€ 64,29237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 317,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000880
ab € 5,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000870
ab € 4,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000860
ab € 3,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000900
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.