| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S23555 Herst.-Nr.: 1.003600 EAN/GTIN: 4016138154207 |
| |
|
| | |
| Einsatz dort, wo Apparate gegen Kurzschluss geschützt werden sollen, die hohe Nennströme benötigen, wie z. B. Generatoren, Anlasser, Klimaanlagen, autom. Getriebe, elektr. Sitze usw. Lieferumfang: Gewinde, Schrauben und Beilagscheiben. Hinweise: Abmessungen ohne Befestigungslaschen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 70 mm | Breite: | 25 mm | Nennspannung: | 32 V/DC | Typ: | 1.003600 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 150 A | Anschluss: | Schrauben | Anzahl Sicherungen: | 1 | Passend für: | Sicherungsstreifen | Nennstrom (Details): | 1500 A | Produkt-Art: | Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESKA, Feinsicherungshalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,28* | € 4,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 4,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,18* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|