Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 1.003600 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Sicherungsstreifen 150A 32 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153994
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S23555
EAN/GTIN:
     4016138154207
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 150a eska
sicherungshalter
eska sicherungshalter
ESKA 1.003600 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Sicherungsstreifen 150A 32 V/DC 1St.

Kategorie: Sicherungshalter
Nennspannung: 32 V/DC
Nennstrom: 150 A
Anschluss: Schrauben
Montageart: Aufbau
Passend für: Sicherungsstreifen
Anzahl Sicherungen: 1
Breite: 25 mm
Höhe: 22 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherungshalter
Typ: 1.003600
Nennstrom (Details): max. 1500 A
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: 1.003600
EAN: 4016138154207
Ausführung: Klein

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 1003600, Passend, 1.003600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,14*
1 Tag
2284
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341 233
ab € 0,122*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341235
ab € 0,125*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341237
ab € 0,135*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341239
ab € 0,125*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341241
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.