Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551LBK Euro-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23275
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551LBK
EAN/GTIN:
     4016138694697
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hochwertige Miniatur-Kunststoffgehäuse. Ideal geeignet zum Abdichten von Schaltungen bis zur Schutzart 54 (Schutz gegen schädliche Staubablagerungen und Schutz gegen Spritzwasser).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551LBK
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Hammond Electronics, 741-7391
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,45*
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,48*
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,51*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,39*
2 Tage
1422
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,83*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.