Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 15 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 15 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 15 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155
Artikel-Nr.:
     4502-61H2095
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551LBK
EAN/GTIN:
     4099889528459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Miniatur-Gehäuse, 1551LBK, Hammond Schwarzes Kunststoff-Gehäuse (3,15" x1,58" x0,59")
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Länge:
80 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,46*
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,53*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,38*
1 Tag
1422
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,83*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.